ABB - Adaptateur Angulaire Pour Détecteur De Mvt 180° Ms Blanc - 587827

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Adaptateur Angulaire Pour Détecteur De Mvt 180° Ms Blanc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur d'angle

  • couleur - blanc

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395150979

Réf. Sonepar

00026515097

Réf. Fournisseur

587827

Réf. Commerciale

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

adaptateur d'angle

couleur:

blanc

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Adaptateur Angulaire Pour Détecteur De Mvt 180° Ms Blanc

Les Atouts de l'article:

Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE, sélectionnez. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE premium. Pour Busch-Watchdog 280 MasterLINE. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX. Pour Busch-Watchdog 220 MasterLINE KNX premium. Pour la détection des deux côtés de la maison, en combinaison avec Busch-Watchdog 280. Pour le montage au plafond du Busch-Watchdog. Pour augmenter l'inclinaison du Busch-Watchdog 220/280. Il est monté au coin de la maison, au mur ou sous le plafond. Pour câblage encastré ou en surface.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.