ABB - Adaptateur de Sécurité Tina 3A - J2005402

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Adaptateur de Sécurité Tina 3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7350024451849

Réf. Sonepar

00026002488

Réf. Fournisseur

J2005402

Réf. Commerciale

ABB

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande à distance possible:

Non

Ethernet:

Non

largeur en nombre de modules:

57

couplage au bus inclus:

Oui

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

nombre d'entrées:

0

courant de commutation max.:

5 A

adapté à une charge C:

Oui

nombre max. de sorties de store vénitien:

0

fonction commutation:

Oui

tension de fonctionnement normale:

24...24 V

tension de détection externe requise:

Oui

différentes phases connectables:

Oui

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

autre

Adaptateur de Sécurité Tina 3A

Les Atouts de l'article:

Adaptation des appareils avec 2 contacts à guidage forcé à commande positive tels que les boutons d'arrêt d'urgence et les interrupteurs à clé, à la solution DYNlink. Tina 3A est monté directement sur le boîtier de l'appareil sur une entrée de câble M20 et dispose d'un connecteur mâle M12-5 pour la connexion à la boucle DYNlink.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.