ABB - Adaptateur de Sécurité Tina 3Aps - J2005414

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio - Non
système de bus radio - Non
système de bus LON - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7350024451993
Réf. Sonepar
00026002496
Réf. Fournisseur
J2005414
Marque
ABB
autres systèmes de bus:
autre
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
commande à distance possible:
Non
Ethernet:
Non
largeur en nombre de modules:
57
couplage au bus inclus:
Oui
commande LED:
Oui
avec affichage LED:
Oui
commande sur site/commande manuelle:
Oui
nombre d'entrées:
0
courant de commutation max.:
5 A
adapté à une charge C:
Oui
nombre max. de sorties de store vénitien:
0
fonction commutation:
Oui
tension de fonctionnement normale:
24...24 V
tension de détection externe requise:
Oui
différentes phases connectables:
Oui
type de courant:
DC
indice de protection (IP):
autre
Les Atouts de l'article:
Adaptation d'appareils avec 2 contacts à guidage forcé à commande positive comme les boutons d'arrêt d'urgence et les interrupteurs à clé, à la solution DYNlink, avec conducteur supplémentaire pour l'alimentation du dispositif de sécurité. Tina 3A est monté directement sur le boîtier de l'appareil sur une entrée de câble M20 et dispose d'un connecteur mâle M12-5 pour la connexion à la boucle DYNlink. Connexion à + 24VDC et 0V côté appareil.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


