ABB - Adaptateur de Sécurité Tina 4A - J2005403

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Adaptateur de Sécurité Tina 4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024451856

Réf. Sonepar

00026002489

Réf. Fournisseur

J2005403

Marque

ABB

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande à distance possible:

Non

Ethernet:

Non

largeur en nombre de modules:

119

couplage au bus inclus:

Oui

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

nombre d'entrées:

0

courant de commutation max.:

5 A

adapté à une charge C:

Oui

nombre max. de sorties de store vénitien:

0

fonction commutation:

Oui

tension de fonctionnement normale:

24...24 V

tension de détection externe requise:

Oui

différentes phases connectables:

Oui

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

autre

Accessoire de connexion DYNlink Tina 4A : 50 mm x 45 mm x 119 mm, 0,095 kg, alimentation nominale 24 VDC, Tension de commande 24 VDC couleur noire, sans indicateur de statut, IP67.

Les Atouts de l'article:

Bloc de connexion pour la connexion en série de jusqu'à 4 appareils DYNlink. Quatre connecteurs femelles M12-5 pour les appareils. Le signal d'information de chaque appareil peut être câblé séparément. Le câble utilisé pour la connexion au Tina 4A doit avoir un diamètre de 7 à 12 mm. Si moins d'un appareil est connecté, compléter avec des bouchons aveugles Tina 1A.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.