ABB - Adaptateur de Sécurité Tina 7A - J2005407

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Adaptateur de Sécurité Tina 7A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • autres systèmes de bus - autre

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • système de bus KNX-radio - Non

  • système de bus radio - Non

  • système de bus LON - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7350024451894

Réf. Sonepar

00026002492

Réf. Fournisseur

J2005407

Marque

ABB

autres systèmes de bus:

autre

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

commande à distance possible:

Non

Ethernet:

Non

largeur en nombre de modules:

62

couplage au bus inclus:

Oui

commande LED:

Oui

avec affichage LED:

Oui

commande sur site/commande manuelle:

Oui

nombre d'entrées:

0

courant de commutation max.:

5 A

adapté à une charge C:

Oui

nombre max. de sorties de store vénitien:

0

fonction commutation:

Oui

tension de fonctionnement normale:

24...24 V

tension de détection externe requise:

Oui

différentes phases connectables:

Oui

type de courant:

DC

indice de protection (IP):

autre

Adaptateur de Sécurité Tina 7A

Les Atouts de l'article:

Adaptation des appareils avec 2 contacts à guidage forcé à commande positive tels que les boutons d'arrêt d'urgence et les interrupteurs à clé, à la solution DYNlink. Tina 7A est monté sur un rail DIN dans les armoires électriques et le ou les dispositifs de sécurité connectés doivent être montés sur la même armoire, par ex. un bouton d'arrêt d'urgence monté sur l'armoire. Connexion électrique via des borniers détachables.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.