ABB - Af16Z-30-10-30 - H311389


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V 
- tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V 
- type de tension d'actionnement - DC 
- courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 30 A 
- puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 7.5 kW 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Contacteurs AF
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3471523113893
Réf. Sonepar
00026311389
Réf. Fournisseur
H311389
Marque
ABB
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
30 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
18 A
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
7.457 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
690...690 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
690...690 V
largeur:
45 mm
hauteur:
86 mm
profondeur:
97 mm
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs AF sont la nouvelle référence. Beaucoup plus avantageuse que les contacteurs conventionnels, la bobine électronique permet, avec la large gamme d'ABB, d'obtenir à coup sûr une configuration optimale.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


