ABB - AG212 Plastron fermé gris 300x250mm pour TwinLine - D762831


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 2
hauteur - 300 mm
largeur - 250 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617628316
Réf. Sonepar
00026762831
Réf. Fournisseur
D762831
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
2
hauteur:
300 mm
largeur:
250 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
26.5 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
AG212 Plastron fermé gris 300x250mm pour TwinLine
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.