ABB - AG224 Plastron plein 600x500mm - D762843


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 4
hauteur - 600 mm
largeur - 500 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE COMFORTLINE A
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4011617628439
Réf. Sonepar
00026762843
Réf. Fournisseur
D762843
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
4
hauteur:
600 mm
largeur:
500 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
26.5 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.