ABB - AG233 Plastron plein 450x750mm - D762849

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
nombre de rangées - 3
hauteur - 450 mm
largeur - 750 mm
couleur - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4011617628491
Réf. Sonepar
00026762849
Réf. Fournisseur
D762849
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
3
hauteur:
450 mm
largeur:
750 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP2XC
profondeur:
26.5 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Oui
transparent:
Non
AG233 Plastron plein 450x750mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


