ABB - Alimentation à découpage 24VDC/0.75A - 242703000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 0.8 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...120 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation à découpage CP-E
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779656863
Réf. Sonepar
00026005003
Réf. Fournisseur
242703000
Réf. Commerciale
ABB
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
0.8 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...120 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...90 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.75 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...90 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
22.8 VA
puissance dissipée:
18 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
22.5 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
114 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Le CP-E 24 / 0.75 est une alimentation de la gamme CP-E. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 90-264 V AC et 120-375 V DC, la tension d'entrée nominale est de 100-240 V AC. La puissance de sortie nominale est de 18 W, le courant de sortie nominal est de 0,75 A à une tension de sortie de 24 V CC. La tension de sortie est réglable dans une plage de 21,6 à 28,8 V CC. La caractéristique de sortie est le mode hoquet. L'alimentation permet un fonctionnement en parallèle pour permettre la redondance. Une unité de redondance est disponible comme accessoire.
Les Atouts de la gamme:
La gamme CP-E offre des fonctionnalités améliorées qui permet son utilisation dans différentes applications industrielles les plus contraignantes avec des températures ambiantes pouvant atteindre jusqu'à 70°C.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.