ABB - Alimentation à découpage 24VDC/1.25A - 242703100

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Alimentation à découpage 24VDC/1.25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...90 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Alimentation à découpage CP-E

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016779656870

Réf. Sonepar

00026005004

Réf. Fournisseur

242703100

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1.3 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...90 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...85 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.25 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...85 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

36.7 VA

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

40.5 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40.5 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

114 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage 24VDC/1.25A

Les Atouts de l'article:

Le CP-E 24 / 1.25 est une alimentation de la gamme CP-E. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 85-264 V AC et 90-375 V DC, la tension d'entrée nominale est de 100-240 V AC. La puissance de sortie nominale est de 30 W, le courant de sortie nominal est de 1,25 A à une tension de sortie de 24 V CC. La tension de sortie est réglable dans une plage de 24 à 28 V CC. L'alimentation fournit une caractéristique de sortie U / I et permet un fonctionnement en parallèle pour permettre la redondance. Une autre caractéristique est la sortie de signalisation (transistor) pour la tension de sortie OK. Une unité de redondance est disponible comme accessoire.

Les Atouts de la gamme:

La gamme CP-E offre des fonctionnalités améliorées qui permet son utilisation dans différentes applications industrielles les plus contraignantes avec des températures ambiantes pouvant atteindre jusqu'à 70°C.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.