ABB - Alimentation à découpage Cp-E 48VDC/5.0A - 242703420

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Alimentation à découpage Cp-E 48VDC/5.0A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 48...48 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 210...210 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Alimentation à découpage CP-E

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4016779669726

Réf. Sonepar

00026005038

Réf. Fournisseur

242703420

Marque

ABB

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

48...48 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

210...210 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...90 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...90 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

267 VA

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

83 mm

hauteur d'encastrement:

123.6 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

83 mm

hauteur:

123.6 mm

profondeur:

123.6 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation à découpage Cp-E 48VDC/5.0A

Les Atouts de l'article:

Le CP-E 48 / 5.0 est une alimentation de la gamme CP-E. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 90-132 V AC, 180-264 V AC et 210-375 V DC, la tension d'entrée nominale est de 115 ou 230 V AC (sélection automatique). La puissance de sortie nominale est de 240 W, le courant de sortie nominal est de 5 A à une tension de sortie de 48 V CC. La tension de sortie est réglable dans une plage de 47 à 56 V CC. L'alimentation fournit une caractéristique de sortie U / I. Afin d'augmenter la capacité, jusqu'à 3 unités peuvent être connectées en parallèle.

Les Atouts de la gamme:

La gamme CP-E offre des fonctionnalités améliorées qui permet son utilisation dans différentes applications industrielles les plus contraignantes avec des températures ambiantes pouvant atteindre jusqu'à 70°C.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.