ABB - Alimentation à découpage modulaire12VDC/0.83A - 144000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 0.83 A
tension d'alimentation assignée DC - 120...375 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Alimentation à découpage modul
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779661201
Réf. Sonepar
00026966120
Réf. Fournisseur
144000
Marque
ABB
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
0.83 A
tension d'alimentation assignée DC:
120...375 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
90...264 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0.83 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
90...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
13.01 VA
puissance dissipée:
10 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
18 mm
hauteur d'encastrement:
91 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
18 mm
hauteur:
91 mm
profondeur:
57.5 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Le CP-D 12 / 0.83 est une alimentation de la gamme CP-D. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 90-264 V AC et 120-375 V DC, la tension d'entrée nominale est de 100-240 V AC. La puissance de sortie nominale est de 10 W, le courant de sortie nominal est de 0,83 A à une tension de sortie de 12 V CC. L'alimentation fournit une caractéristique de sortie U / I.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


