ABB - Alimentation à découpage modulaire24VDC/1.32A - 144003

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Alimentation à découpage modulaire24VDC/1.32A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 1.3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 120...120 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Alimentation à découpage modul

Voir tous les produits de cette série

EAN

4016779661171

Réf. Sonepar

00026966117

Réf. Fournisseur

144003

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

1.3 A

tension d'alimentation assignée DC:

120...120 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

90...264 V

2e tension de sortie:

0...0 V

3e tension de sortie:

0...0 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

0 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

0 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

1.3 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

90...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

38.16 VA

puissance dissipée:

30 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

largeur d'encastrement:

53 mm

hauteur d'encastrement:

91 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

53 mm

hauteur:

91 mm

profondeur:

57.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

CP-D24/1.3 est une alimentation à découpage monophasée-Uin 100…240V CA-Tension du secteur (Uin) 90...264V CA 120..375 V CC-Courant sortie nominal 1,3 A-Puissance sortie nominale 30W-Tension de sortie nominale 24V CC

Les Atouts de l'article:

Le CP-D 24 / 1.3 est une alimentation de la gamme CP-D. L'alimentation principale à découpage offre une large plage d'entrée de 90-264 V AC et 120-375 V DC, la tension d'entrée nominale est de 100-240 V AC. La puissance de sortie nominale est de 30 W, le courant de sortie nominal est de 1,3 A à une tension de sortie de 24 V CC. La tension de sortie est réglable dans une plage de 24 à 28 V CC. L'alimentation fournit une caractéristique de sortie U / I.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.