ABB - Alimentation à découpage Triphasée 24VDC/10.0A - 242705500


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 10 A
tension d'alimentation assignée DC - 480...480 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Alimentation triphasé CP-T
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779662369
Réf. Sonepar
00026005016
Réf. Fournisseur
242705500
Réf. Commerciale
ABB
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
10 A
tension d'alimentation assignée DC:
480...480 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
340...340 V
2e tension de sortie:
0...0 V
3e tension de sortie:
0...0 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 2:
0 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
valeur nominale du courant de sortie 2:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
340...340 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
270 VA
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
89 mm
hauteur d'encastrement:
131 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
89 mm
hauteur:
131 mm
profondeur:
119 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de la gamme:
Les alimentations triphasées de la gamme CP-T sont les composants haut de gamme de la famille d'alimentations électriques d'ABB.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.