ABB - Alimentation Électrique 160Ma - 588434

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter - 1

  • courant de sortie max. - 160 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779866668

Réf. Sonepar

00026005227

Réf. Fournisseur

588434

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de lignes à alimenter:

1

courant de sortie max.:

160 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Oui

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

1

tension secondaire:

30 V

KNX - alimentations 160 mA via ABB i-bus® KNX (SELV) génèrent et surveillent la tension du système - bus decouplé de l'alimentation electrique par une self intégrée - etat des sorties signalé par LED bicolore- tension 85 à 265 Vac, 50/60Hz.

Les Atouts de l'article:

Les alimentations KNX 160 mA génèrent et surveillent la tension du système KNX (SELV). La ligne de bus est découplée de l'alimentation électrique par une self intégrée. La sortie de tension est protégée contre les courts-circuits et les surcharges. Le voyant à deux couleurs indique l'état de sortie de l'appareil. Avec indicateur d'état bicolore et entrée large plage de 85 à 265 V CA, 50/60 Hz.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.