ABB - Alimentation Électrique 640 Ma, Fonctions Avancées - 588428

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)

  • nombre de lignes à alimenter - 2

  • courant de sortie max. - 640 mA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779866699

Réf. Sonepar

00026005228

Réf. Fournisseur

588428

Marque

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

nombre de lignes à alimenter:

2

courant de sortie max.:

640 mA

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

largeur en nombre de modules:

4

avec affichage LED:

Oui

tension du bus stockable:

Non

nombre d'inductances d'arrêt intégrées:

1

tension secondaire:

30 V

KNX - alimentations 640 mA via ABB i-bus® KNX (SELV) génèrent et surveillent la tension du système - bus decouplé de l'alimentation electrique par une self intégrée - etat des sorties signalé par LED bicolore- tension 85 à 265 Vac, 50/60Hz.

Les Atouts de l'article:

Alimentation compacte 640 mA avec inductance intégrée. Diagnostic rapide par affichage LED et objets de communication ETS. Analyse de l'état de fonctionnement et de la ligne de bus possible à l'aide de l'outil ABB i-bus. Sortie de tension supplémentaire pour alimenter une ligne supplémentaire en conjonction avec une self supplémentaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.