ABB - Alimentation KNX 320Ma - 588436


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 320 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
GTB INFRASTRUCTURE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4016779906197
Réf. Sonepar
00026005245
Réf. Fournisseur
588436
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
320 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
4
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
1
tension secondaire:
30 V
Les Atouts de l'article:
Les alimentations KNX 320 mA génèrent et surveillent la tension du système KNX (SELV). La ligne de bus est découplée de l'alimentation électrique par une self intégrée. La sortie de tension est protégée contre les courts-circuits et les surcharges. Le voyant à deux couleurs indique l'état de sortie de l'appareil. Avec indicateur d'état bicolore et entrée large plage de 85 à 265 V CA, 50/60 Hz.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.