ABB - Alimentation Secourue KNX, 2A, Mrd - 588325

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 12...12 V

  • courant de sortie max. 1 - 2 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 110...230 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779681179

Réf. Sonepar

00026005049

Réf. Fournisseur

588325

Réf. Commerciale

ABB

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 1:

2 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

110...230 V

2e tension de sortie:

12...12 V

courant de sortie max. 2:

1 A

courant de sortie max. 3:

2 A

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

12 V

valeur nominale de la tension de sortie 3:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2 A

valeur nominale du courant de sortie 2:

1 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

110...230 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

55 VA

puissance dissipée:

40 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

8

largeur d'encastrement:

144 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

144 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

64.5 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

1

Alimentation Secourue KNX, 2A, Mrd

Les Atouts de l'article:

fournit une puissance suffisante pour tous les types d'applications exigeantes avec une tension de sortie tamponnée de 12 V CC (SELV) et un courant de sortie maximal de 2 A. Les dysfonctionnements de fonctionnement de l'alimentation sont signalés via un contact inverseur et peuvent être envoyés à des fins d'évaluation. Jusqu'à deux batteries plomb-acide scellées 12 V CC (cellule gel) peuvent être connectées en parallèle avec l'alimentation, en association avec les jeux de câbles KS / K 4.1 et KS / K 2.1, ou le module de batterie AM / S 12.1.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.