ABB - Alimentation Service, 28V Dc, 3 Ma - 588315


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Oui
autres systèmes de bus - sans
mode de pose - saillie
nombre de lignes à alimenter - 1
courant de sortie max. - 30 mA
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
GTB INFRASTRUCTURE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4016779663168
Réf. Sonepar
00026005022
Réf. Fournisseur
588315
Réf. Commerciale
ABB
système de bus KNX:
Oui
autres systèmes de bus:
sans
mode de pose:
saillie
nombre de lignes à alimenter:
1
courant de sortie max.:
30 mA
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
largeur en nombre de modules:
5
avec affichage LED:
Oui
tension du bus stockable:
Non
nombre d'inductances d'arrêt intégrées:
0
tension secondaire:
28 V
Les Atouts de l'article:
L'appareil est utilisé pour la mise en service sur site des appareils KNX en cas d'indisponibilité de la tension du système KNX. Les fonctions les plus importantes d'un appareil KNX à commande manuelle peuvent être testées.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.