ABB - Ampèremètre AMT1-5A 96X96MM - T254920


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...10000 A
raccordement du transformateur - Oui
type de tension - AC
modèle - montage frontal
déviation max. du pointeur - 90 °
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542549208
Réf. Sonepar
00026254921
Réf. Fournisseur
T254920
Réf. Commerciale
ABB
plage de mesure:
0...10000 A
raccordement du transformateur:
Oui
type de tension:
AC
modèle:
montage frontal
déviation max. du pointeur:
90 °
classe de précision:
1.5
puissance dissipée:
0.8 W
échelle de surintensité:
Oui
étalonné:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
96 mm
système de mesure:
cadre mobile
aiguille témoin:
Oui
éclairage d'échelle:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.