ABB - Ampoule Led BA9S 24 V ACDC BLEU - HW052313


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - BA9s
température de couleur - 0 K
tension de lampe - 24...24 V
technologie - LED
couleur - bleu
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boutonnerie métal P9M
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500523131
Réf. Sonepar
00026052313
Réf. Fournisseur
HW052313
Réf. Commerciale
ABB
Culot:
BA9s
température de couleur:
0 K
tension de lampe:
24...24 V
technologie:
LED
couleur:
bleu
halogène:
Non
krypton:
Non
xénon:
Non
diamètre:
0 mm
longueur totale:
0 mm
adapté aux lampes de poche:
Oui
adapté à l'affichage:
Oui
convient pour gyrophare:
Oui
courant nominal:
12.5 mA
durée de vie nominale moyenne:
100000 h
Les Atouts de la gamme:
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.