ABB - Anneaux de Levage Structure Cote A Cote (x2) - PBRL0002

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Anneaux de Levage Structure Cote A Cote (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 135 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646797971

Réf. Sonepar

00026679797

Réf. Fournisseur

PBRL0002

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil de fixation

matériau:

métal

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

135 mm

capacité de charge max.:

1.49 kg

couleur:

autre

Anneaux de Levage Structure Cote A Cote (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.