ABB - AP11STHC couvercle (pivot. transp.) R7035 - 856039


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 115 mm
largeur - 372 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815248740
Réf. Sonepar
00026524874
Réf. Fournisseur
856039
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
115 mm
largeur:
372 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
profondeur:
603 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Oui
AP11STHC couvercle (pivot. transp.) R7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.