ABB - AP11TC Couvercle en polycarbonate - 851290


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 80 mm
largeur - 372 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815247255
Réf. Sonepar
00026524725
Réf. Fournisseur
851290
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
80 mm
largeur:
372 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
profondeur:
603 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
AP11TC Couvercle en polycarbonate
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.