ABB - AP12TC Couvercle en polycarbonate - 852280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 80 mm
largeur - 603 mm
couleur - gris
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5411815248108
Réf. Sonepar
00026524810
Réf. Fournisseur
852280
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
80 mm
largeur:
603 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
profondeur:
603 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Oui
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


