ABB - AP31B Cuve RAL7035 - 856001

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP31B Cuve RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 302 mm

  • largeur - 186 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815248368

Réf. Sonepar

00026524836

Réf. Fournisseur

856001

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

302 mm

largeur:

186 mm

profondeur:

130 mm

type de couverture:

optionnel

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP67

type de porte:

sans

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Non

profondeur d'encastrement:

140 mm

profondeur intérieure:

120 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

3.5 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

3 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Oui

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

AP31B Cuve RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.