ABB - AP31D141 Châssis universel F3 1R (300x185) 14 - 851326

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP31D141 Châssis universel F3 1R (300x185) 14

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 1

  • hauteur - 302 mm

  • largeur - 186 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 14

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815247279

Réf. Sonepar

00026524727

Réf. Fournisseur

851326

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

1

hauteur:

302 mm

largeur:

186 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

14

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

130 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

position du compteur au point de terminaison:

Non

AP31D141 Châssis universel F3 1R (300x185) 14

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.