ABB - AP31DE Cadre rehausse RAL7035 - 856041

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP31DE Cadre rehausse RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 186 mm

  • hauteur - 302 mm

  • profondeur - 35 mm

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815248764

Réf. Sonepar

00026524876

Réf. Fournisseur

856041

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

186 mm

hauteur:

302 mm

profondeur:

35 mm

AP31DE Cadre rehausse RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.