ABB - AP31STHC couvercle (pivot/ transp.) R7035 - 856034

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP31STHC couvercle (pivot/ transp.) R7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 186 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815248696

Réf. Sonepar

00026524869

Réf. Fournisseur

856034

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

45 mm

largeur:

186 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

profondeur:

302 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Oui

AP31STHC couvercle (pivot/ transp.) R7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.