ABB - AP31TC Couvercle en polycarbonate - AO851173

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP31TC Couvercle en polycarbonate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 45 mm

  • largeur - 186 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 4 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815246821

Réf. Sonepar

00026524682

Réf. Fournisseur

AO851173

Réf. Commerciale

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

45 mm

largeur:

186 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

profondeur:

302 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Non

AP31TC Couvercle en polycarbonate

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.