ABB - AP41CC75 Bride anti-traction universelle - 851110

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP41CC75 Bride anti-traction universelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre du tendeur - 0...0 mm

  • diamètre du câble - 75...75 mm

  • nombre de câbles - 1

  • matériau - acier

  • modèle - non isolé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815246708

Réf. Sonepar

00026524670

Réf. Fournisseur

851110

Marque

ABB

diamètre du tendeur:

0...0 mm

diamètre du câble:

75...75 mm

nombre de câbles:

1

matériau:

acier

modèle:

non isolé

couleur:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

AP41CC75 Bride anti-traction universelle

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.