ABB - AP41CEB boites tetes de cable RAL7035 - 856117


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section max. du câble d'alimentation - 4417 mm²
type de connexion - borne
indice de protection (IP) - IP43
montage à côté d'une armoire - Oui
montage sur une armoire - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815249433
Réf. Sonepar
00026524943
Réf. Fournisseur
856117
Marque
ABB
section max. du câble d'alimentation:
4417 mm²
type de connexion:
borne
indice de protection (IP):
IP43
montage à côté d'une armoire:
Oui
montage sur une armoire:
Non
montage sous une armoire:
Non
hauteur:
302 mm
largeur:
302 mm
profondeur:
130 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.