ABB - AP41D282 Châssis universel F4 2R (300x300) - 851338


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
hauteur - 302 mm
largeur - 302 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 28
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815247309
Réf. Sonepar
00026524730
Réf. Fournisseur
851338
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
2
hauteur:
302 mm
largeur:
302 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
28
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
100 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
position du compteur au point de terminaison:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.