ABB - AP41MS Platine de mont en acier galvanisé - 851279

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP41MS Platine de mont en acier galvanisé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 249 mm

  • largeur - 249 mm

  • perforation - Non

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903013273

Réf. Sonepar

00026001589

Réf. Fournisseur

851279

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

249 mm

largeur:

249 mm

perforation:

Non

traitement de la surface:

galvanisé

AP41MS Platine de mont en acier galvanisé

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.