ABB - AP41MSP Platine de mont perforée - 852876

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP41MSP Platine de mont perforée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • hauteur - 249 mm

  • largeur - 249 mm

  • perforation - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815248191

Réf. Sonepar

00026524819

Réf. Fournisseur

852876

Marque

ABB

matériau:

acier

hauteur:

249 mm

largeur:

249 mm

perforation:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé

AP41MSP Platine de mont perforée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.