ABB - AP41TC Couvercle en polycarbonate - 851277


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 302 mm
largeur - 302 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
4 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815247163
Réf. Sonepar
00026524716
Réf. Fournisseur
851277
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
302 mm
largeur:
302 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
profondeur:
45 mm
à charnière:
Oui
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Oui
AP41TC Couvercle en polycarbonate
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.