ABB - AP51B2 Cuve 2 parois ouvertes RAL7035 - 856012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
hauteur - 131 mm
largeur - 302 mm
profondeur - 488 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815248474
Réf. Sonepar
00026524847
Réf. Fournisseur
856012
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
hauteur:
131 mm
largeur:
302 mm
profondeur:
488 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP67
type de porte:
sans
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Non
profondeur d'encastrement:
140 mm
profondeur intérieure:
120 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
3.5 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
3 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Non
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


