ABB - AP51TC Couvercle en polycarbonate - 852092


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 80 mm
largeur - 302 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815248023
Réf. Sonepar
00026524802
Réf. Fournisseur
852092
Marque
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
80 mm
largeur:
302 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
profondeur:
488 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
AP51TC Couvercle en polycarbonate
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.