ABB - AP61D423 Châssis universel F5 4R (600x3020) 42 modules - 851345


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 603 mm
largeur - 302 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 42
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815247316
Réf. Sonepar
00026524731
Réf. Fournisseur
851345
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
3
hauteur:
603 mm
largeur:
302 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
42
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
130 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
position du compteur au point de terminaison:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.