ABB - AP61DE Cadre rehausse RAL7035 - 856045


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 302 mm
hauteur - 603 mm
profondeur - 35 mm
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815248801
Réf. Sonepar
00026524880
Réf. Fournisseur
856045
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
302 mm
hauteur:
603 mm
profondeur:
35 mm
AP61DE Cadre rehausse RAL7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.