ABB - AP61TC Couvercle en polycarbonate - 851282

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP61TC Couvercle en polycarbonate

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • nombre de rangées - 0

  • hauteur - 603 mm

  • largeur - 302 mm

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815247200

Réf. Sonepar

00026524720

Réf. Fournisseur

851282

Marque

ABB

matériau:

plastique

nombre de rangées:

0

hauteur:

603 mm

largeur:

302 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP67

profondeur:

80 mm

à charnière:

Non

à fermeture rapide:

Non

transparent:

Oui

AP61TC Couvercle en polycarbonate

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.