ABB - AP624 kit montage mural UK600 2 Rangées - D731403

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • largeur - 384 mm

  • hauteur - 497 mm

  • profondeur - 90 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Coffret UK600 -Accessoires

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

4011617314035

Réf. Sonepar

00026731403

Réf. Fournisseur

D731403

Marque

ABB

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

largeur:

384 mm

hauteur:

497 mm

profondeur:

90 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

AP624 kit montage mural UK600 2 Rangées

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.