ABB - AP71CEB boites tetes de cable 1x75 RAL7035 - 781937

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - AP71CEB boites tetes de cable 1x75 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section max. du câble d'alimentation - 4417 mm²

  • type de connexion - borne

  • indice de protection (IP) - IP43

  • montage à côté d'une armoire - Oui

  • montage sur une armoire - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815246241

Réf. Sonepar

00026524624

Réf. Fournisseur

781937

Réf. Commerciale

ABB

section max. du câble d'alimentation:

4417 mm²

type de connexion:

borne

indice de protection (IP):

IP43

montage à côté d'une armoire:

Oui

montage sur une armoire:

Non

montage sous une armoire:

Non

hauteur:

302 mm

largeur:

372 mm

profondeur:

130 mm

AP71CEB boites tetes de cable 1x75 RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.