ABB - AP81PC couvercle (gris) RAL7035 - 856030


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 0
hauteur - 45 mm
largeur - 302 mm
couleur - gris
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815248658
Réf. Sonepar
00026524865
Réf. Fournisseur
856030
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
0
hauteur:
45 mm
largeur:
302 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP67
profondeur:
558 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.