ABB - APACC851660 -PRESSE-ETOUPE M20 - 851660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble jusqu'à - 8...13 mm
type de filetage - métrique
taille de filetages métrique/PG - 20
matériau - plastique
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Boite de dérivation FLEX-O-BOX
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022903025382
Réf. Sonepar
00026524759
Réf. Fournisseur
851660
Réf. Commerciale
ABB
pour diamètre de câble jusqu'à:
8...13 mm
type de filetage:
métrique
taille de filetages métrique/PG:
20
matériau:
plastique
indice de protection (IP):
IP54
sans halogène:
Non
taille de filetages en pouces NPT/filetage au pas du gaz:
3/4 pouce
inclinaison du filetage:
2.5 mm
longueur de filetage:
95 mm
dimension du profil:
25 mm
dimension angulaire hexagonale:
28 mm
qualité du matériau:
polystyrène
traitement de la surface:
non traité
renforcé en fibre de verre:
Non
résistant aux chocs:
Non
couleur:
blanc
numéro RAL:
7035
protection contre les courbures:
Non
avec contre-écrou:
Non
modèle:
droit
joint multi-passages:
Non
raccord à écrou de câble plat:
Non
raccord à écrou divisible:
Non
température d'utilisation:
-30...60 °C
version anti-déflagration:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.