ABB - APACC852283 Châssis universel F5 3R (485x300) 3x - 852283

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 3
hauteur - 488 mm
largeur - 302 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 42
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815248115
Réf. Sonepar
00026524811
Réf. Fournisseur
852283
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
3
hauteur:
488 mm
largeur:
302 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
42
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
130 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


