ABB - APCF185 cadre d'accoupl. 185 RAL7035 - 856106

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APCF185 cadre d'accoupl. 185 RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 185 mm

  • hauteur - 130 mm

  • profondeur - 20 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815249327

Réf. Sonepar

00026524932

Réf. Fournisseur

856106

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

185 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

20 mm

APCF185 cadre d'accoupl. 185 RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.