ABB - APCF37 cadre d'accoupl. 370 RAL7035 - 856108

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 370 mm
hauteur - 650 mm
profondeur - 20 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BOITIER APO
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815249341
Réf. Sonepar
00026524934
Réf. Fournisseur
856108
Marque
ABB
largeur:
370 mm
hauteur:
650 mm
profondeur:
20 mm
APCF37 cadre d'accoupl. 370 RAL7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


