Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - APEP185 p d f. 185 4xM20/16 1xM32/25 - RAL7035 - 856096

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - APEP185 p d f. 185 4xM20/16 1xM32/25 - RAL7035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - presse-étoupe

  • type - droit

  • largeur - 185 mm

  • hauteur - 98 mm

  • nombre d'ouvertures de connecteur - 5

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815249228

Réf. Sonepar

00026524922

Réf. Fournisseur

856096

Marque

ABB

modèle:

presse-étoupe

type:

droit

largeur:

185 mm

hauteur:

98 mm

nombre d'ouvertures de connecteur:

5

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

estampages:

Non

type de filetage:

métrique

convient pour filetage nominal métrique/PG:

16...32

épaisseur:

13.5 mm

APEP185 p d f. 185 4xM20/16 1xM32/25 - RAL7035

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.